Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 25qmm 240x190x95mm lgr Kst WandDecke hfr T250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose IP66 25qmm 240x190x95mm lgr Kst WandDecke hfr
Abzweigdose IP66 25qmm 240x190x95mm lgr Kst WandDecke hfr
Artikel-Nr.:
     262-E891D84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007109
EAN/GTIN:
     4012195246817
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 25qmm 240x190x95mm lgr Kst WandDecke hfr T250
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
16
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bestückung:
ohne
Breite:
190 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
240 mm
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
95 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,3783*
€ 15,099*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 10,4306*
€ 15,0991*
1
€ 5,46*
ab € 10,65*
€ 15,12*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 10,9322*
€ 15,4722*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,09619*
€ 16,86619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86619*
€ 20,07077
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69619*
€ 19,86847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58619*
€ 18,54757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81619*
€ 17,63127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23619*
€ 16,94107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09619*
€ 14,39447
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.