| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E891E30 Herst.-Nr.: ISSU19 EAN/GTIN: 4046929601023 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter 230VAC 16A 230V UP T18,5mm elektr.Schalt ISSU1 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Breite in Teilungseinheiten: | 0 | Einbautiefe: | 18.5 mm | Frequenz der Steuerspannung 1: | 50 - 60 Hz Hz | Funktion: | elektronisch Schalter | Geeignet für Handbedienung: | ja | Max. Glühlampenlast: | 1000 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 250 VA VA | Montageart: | Unterputz | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Steuerspannung 1: | 230 - 230 V V | Steuerspannungsart 1: | AC | Versorgungsspannung: | 230 - 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,79* | € 25,89* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,92* | € 26,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,46* | € 26,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,58* | € 27,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,98* | € 27,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|