Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband L228,6mm sw B18mm hfr PolyamidPolyethylen (PAPE) -20-104°C FO200-50-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E893A30
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009630R0026
EAN/GTIN:
     5414363021315
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Klettband L228,6mm sw B18mm hfr PolyamidPolyethylen (PAPE) -20-104°C FO200-50-0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klettband
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
228.6 mm mm
Bandverschluss:
Klettverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-20 - 104 °C
Breite des Bandes:
18 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
220 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid/Polyethylen (PA/PE)
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbinder, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,9479*
€ 15,1279*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,434*
€ 16,13*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,806*
€ 16,326*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,537*
€ 18,677*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,122*
€ 20,832*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,1279*
€ 18,0022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,0279*
€ 17,8832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,3179*
€ 17,0383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,8979*
€ 16,5385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,3579*
€ 15,8959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,9479*
€ 13,028
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,09479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.