| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40185101 Herst.-Nr.: 7TAG009630R0026 EAN/GTIN: 5414363021315 |
| |
|
| | |
| Der Ty-Grip Vollkunststoff-Kabelbinder ist ein Klettbandkabelbinder, der sich besonders für Einsatzbereiche eignet, bei denen häufige Änderungen erforderlich sind. Diese Klettbandkabelbinder lassen sich sehr schnell und einfach ohne Werkzeug verarbeiten. Sie sind in diversen Längen für unterschiedliche Bündeldurchmesser lieferbar. Bei dieser Baureihe ist der Klettbandkabelbinder entweder mit Verschlussschlitz oder Befestigungsschlaufe erhältlich. Da es bei der Anwendung nicht zum Überschnüren der Kabel kommt, ist der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Grip der ideale Einsatzpartner bei Sonderanwendungen und druckempfindlichen Kabeln wie z.B. bei Lichtwellenleitern, Fernmelde- und Netzwerkkabeln. Sie sind wieder einfach zu öffnen und damit wiederverwendbar. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung: | innenverzahnt | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder, FO200-50-0, FO200500, 7TAG009630R0026, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Klettband, Klettbandkabelbinder, Rasterband, Straps, TY-Grip, Universalbinder, Universalkabelbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,9479* | € 15,1279* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,434* | € 16,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,806* | € 16,326* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,537* | € 18,677* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 15,122* | € 20,832* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,1434* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|