Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverbinder Normalausfüh 2-6qmm f.Feindr kurz verzinnt RCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 7TCI029980R0731 Drahtverbinder Grau
ABB 7TCI029980R0731 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     262-E893A62
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029980R0731
EAN/GTIN:
     5414363115731
Suchbegriffe:
Quetsch Endverbinder
quetsch endverbinder
Endverbinder Normalausfüh 2-6qmm f.Feindr kurz verzinnt RCJ
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzweige:
0
Ausführung:
Normalausführung
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
Polyamid (PA)
Nennquerschnitt:
2 - 6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Verbindungsart:
Endverbinder
Weitere Suchbegriffe: Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,27*
€ 25,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,275*
€ 26,035*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,275*
€ 27,295*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,641*
€ 31,401*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,72*
€ 31,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,401*
€ 37,36719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,591*
€ 36,40329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,161*
€ 33,51159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,351*
€ 32,54769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,831*
€ 30,73889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,641*
€ 26,94279
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,45282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.