Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverbinder 4,0-6,0qmm iso ws PA RCJ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 7TCI029980R0731 Drahtverbinder Grau
ABB 7TCI029980R0731 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-65883572
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029980R0731
EAN/GTIN:
     5414363115731
Suchbegriffe:
Quetsch Endverbinder
quetsch endverbinder

Endverbinder 4,0-6,0qmm iso ws PA RCJ

Endverbinder, Kabeldurchmesser 2.0 - 6.0 mm², Messing, PA - Polyamid Isolation, weiß
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
20 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,27*
€ 25,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,275*
€ 26,035*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,275*
€ 27,295*
€ 5,95*
ab € 22,641*
€ 31,401*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,72*
€ 31,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.