Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 7,6mm 79x15,8x3,2mm schraubniet Polyamid (PA) TC103


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E893A85
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009880R0002
EAN/GTIN:
     5414363057871
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst natur 7,6mm 79x15,8x3,2mm schraubniet Polyamid (PA) TC103
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
15.8 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5.1 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Für max. Bündeldurchmesser:
1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm mm
Höhe:
3.2 mm
Länge:
79 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 314,065*
€ 371,865*
Frei Haus
ab € 328,16*
€ 388,16*
Frei Haus
ab € 334,02*
€ 391,92*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 330,04*
€ 396,66*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 339,95*
€ 401,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 371,865*
€ 442,51935
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 367,755*
€ 437,62845
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 355,445*
€ 422,97955
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 345,675*
€ 411,35325
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 314,065*
€ 373,73735
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,62813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.