Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel TC103


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15970958
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009880R0002
EAN/GTIN:
     5414363057871
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel TC103

Die Anschraub-Kabelleisten ermöglichen die gleichzeitige Montage von bis zu 6 Kabelbündeln oder anderen Teilen. Die Montage kann hierbei besonders schnell erfolgen, da der Kabelbinder beim Zusammenbau durch die Kabelleiste geführt wird. Darüber hinaus sind unsere Kabelleisten in mehreren Variationen erhältlich. So kann sie zum einen in flacher Bauweise erworben werden, hierbei können mehrere Kabelstränge gleichzeitig einfach und sicher montiert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
79 mm
Breite:
15,8 mm
Höhe:
5,1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
1 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
6,9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 316,315*
€ 374,215*
Frei Haus
ab € 331,08*
€ 390,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 334,53*
€ 394,01*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,86*
€ 398,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 341,01*
€ 403,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 394,01*
€ 468,8719
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 384,46*
€ 457,5074
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 376,12*
€ 447,5828
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 364,24*
€ 433,4456
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 334,53*
€ 398,0907
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,66906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.