Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst sw 3,6mm Ø3mm 19,1x19,1x4,9mm klebenschrauben 0-65°C TC344AX


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E893A88
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009810R0012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst sw 3,6mm Ø3mm 19,1x19,1x4,9mm klebenschrauben 0-65°C TC344AX
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Breite:
19.1 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Einsatztemperatur:
0 - 65 °C
Farbe:
schwarz
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm mm
Höhe:
4.9 mm
Länge:
19.1 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel klebbar, selbstklebende kabelschellen, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 283,78*
€ 322,19*
Frei Haus
ab € 296,56*
€ 336,86*
Frei Haus
ab € 297,96*
€ 340,20*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 305,28*
€ 348,30*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,87*
€ 361,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 322,19*
€ 383,4061
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 319,07*
€ 379,6933
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 305,61*
€ 363,6759
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 298,39*
€ 355,0841
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 283,78*
€ 337,6982
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,28378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009820R0055
ab € 0,80*
Ähnlich
ABB
7TAG009820R0050
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.