Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel TC344AX


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65970971
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009810R0012
EAN/GTIN:
     5414363058540
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel TC344AX

Der Befestigungssockel mit vier Eingängen ist lieferbar mit schaumbeschichteter Klebefläche aus synthetischem Polymer, ohne Selbstklebefläche zum Anschrauben oder zum Kleben mit 2-Komponentenkleber. Er ist in schwarz UV-beständiger oder naturfarbener Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab.
Weitere Informationen:
Länge:
19,1 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
4,9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3,6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 283,78*
€ 322,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 296,56*
€ 336,86*
Frei Haus
ab € 297,96*
€ 340,20*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 305,28*
€ 348,30*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,87*
€ 361,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 336,86*
€ 400,8634
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 332,69*
€ 395,9011
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 319,14*
€ 379,7766
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 311,75*
€ 370,9825
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 296,56*
€ 352,9064
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,29656* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009820R0055
ab € 0,80*
Ähnlich
ABB
7TAG009820R0050
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.