Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst natur 4,8mm 22,5x10,1x3,8mm schraubniet Ø4,3mm TC828-TB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E893A91
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009880R0015
EAN/GTIN:
     5414363075073
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst natur 4,8mm 22,5x10,1x3,8mm schraubniet Ø4,3mm TC828-TB
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
10.1 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4.3 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm mm
Höhe:
3.8 mm
Länge:
22.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 151,53*
€ 183,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,65*
€ 190,03*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,84*
€ 190,59*
Frei Haus
ab € 157,35*
€ 190,91*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,10*
€ 197,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,14*
€ 217,9366
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,08*
€ 215,4852
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,57*
€ 206,5483
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,55*
€ 202,9545
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 151,53*
€ 180,3207
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,15153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.