Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 4 Eingänge TC828-TB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82066744
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009880R0015
EAN/GTIN:
     5414363075073
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel 4 Eingänge TC828-TB

Der Befestigungssockel zur Schraubmontage für Überkreuzbündelung zeichnet sich durch seine besonders niedrige Bauhöhe und seine einfache Handhabung aus. Bei dieser Ausführung ist der Kabelbinder sehr einfach zuzuführen. Neben der Schraubmontage kann der Sockel alternativ auch angenietet werden. Er ist mit 4 Eingängen zum Einführen von Kabelbindern ausgestattet, dadurch sind Kreuzmontagen möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
22,5 mm
Breite:
10,2 mm
Höhe:
3,8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 151,53*
€ 183,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,65*
€ 190,03*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,84*
€ 190,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,35*
€ 190,91*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,10*
€ 197,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,91*
€ 227,1829
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,23*
€ 225,1837
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,23*
€ 215,6637
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,07*
€ 211,9033
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,35*
€ 187,2465
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,15735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.