Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L1,22m Ø1,20,6mm sw 2:1 0,4mm -55-125°C CMP46-0-BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CMP, CSA-/ UR- CMP46-0-BG zugelassener Schrumpfschl CMP46-0-BG
ABB CMP, CSA-/ UR- CMP46-0-BG zugelassener Schrumpfschl CMP46-0-BG
Artikel-Nr.:
     262-E893B56
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0146
EAN/GTIN:
     5414363102731
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 1mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L1,22m Ø1,20,6mm sw 2:1 0,4mm -55-125°C CMP46-0-BG
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Länge:
1.22 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,54*
€ 456,83*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 399,2631*
€ 457,4031*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,756*
€ 504,516*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 468,12622*
€ 533,37622*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 469,8247*
€ 534,5747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,37622*
€ 634,7177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,08622*
€ 629,6126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,44622*
€ 605,051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,23622*
€ 589,3311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,12622*
€ 557,0702
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.