Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 1,2 CMP46-0-BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CMP, CSA-/ UR- CMP46-0-BG zugelassener Schrumpfschl CMP46-0-BG
ABB CMP, CSA-/ UR- CMP46-0-BG zugelassener Schrumpfschl CMP46-0-BG
Artikel-Nr.:
     3517A-75880549
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0146
EAN/GTIN:
     5414363102731
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 1mm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 1,2 CMP46-0-BG

CMP, CSA- / UR-zugelassener Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 300 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0,6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,4 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 398,54*
€ 456,83*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 399,2631*
€ 457,4031*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,756*
€ 504,516*
€ 5,95*
ab € 468,12622*
€ 533,37622*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 469,8247*
€ 534,5747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,83*
€ 543,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,92*
€ 540,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,24*
€ 519,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,09*
€ 505,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,54*
€ 474,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.