Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter E 1p Sammelsch 20A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:6 IP40 S751-E20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS781001R3202 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CDS781001R3202 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     262-E893H48
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS781001R3202
EAN/GTIN:
     4016779663939
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
SLS-Schalter E 1p Sammelsch 20A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:6 IP40 S751-E20
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße nach DIN 43880:
6
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV kV
Bemessungsstrom:
20 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Montageart:
Sammelschiene
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP40
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter abb 1 polig, sh schalter, sh schalter abb, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,08*
€ 239,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,73*
€ 242,29*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,89*
€ 244,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,43*
€ 246,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,66*
€ 259,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,08*
€ 238,10
pro Stück
1 Stück enthält 3 Sätze (ab € 66,69334* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.