Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M25 PA unbeh sw Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M25X1,5RAL9005B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M25 PA unbeh sw Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Gegenmutter M25 PA unbeh sw Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-E894C76
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119130
EAN/GTIN:
     4044773165241
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
lappkabel gegenmutter m25
Gegenmutter M25 PA unbeh sw Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M25X1,5RAL9005B
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25, gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11113*
€ 0,15213*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1087*
€ 0,1667*
2 Tage
2186
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11179*
€ 0,16979*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1082*
€ 0,1699*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,112*
€ 0,172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15213*
€ 0,18103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14413*
€ 0,17151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13613*
€ 0,16199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11113*
€ 0,13224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,213* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0783*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.