Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder C-Profil ST KV40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuz-Verbindung KV 40
Kreuz-Verbindung KV 40
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E894D89
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339160204
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Profilschiene
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene
Kreuzverbinder C-Profil ST KV40
Weitere Informationen:
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
Auf der Schiene:
ja
Ausführung:
Kreuzverbinder
Geeignet für:
C-Profil
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Verbinder Montageschiene, niedax profilschiene, profilschiene, Auflagewinkel, Außenverbinder, Befestigungselement, Doppelwinkel, Dreifachplatte, Dreilochplatte, Element, Element 45°, Flachverbinder, Innenverbinder, Klemmwinkel, L-Element, L-förmiges Element, Profilschienen-Verbindungselement, Profilschiene-Zubehör, Stiel, Stiel-Zubehör, Stumpfwinkliges Element, T-Element, T-förmiges Element, T-Winkel, U-Element, U-förmiges Element, Verbinder, Verbinder für Profilschiene, Verbinder für Stiel, Verbinder für Stiel/Profilschiene, Verbinder für Tragprofil, Verbindungselement, Verbindungselement für Profilschiene, Vierlochwinkel, Winkel, Z-Element, Z-förmiges Element, Zubehör für Profilschiene, Zubehör für Stiel, Zweilochwinkel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,605*
€ 3,265*
100
Frei Haus
ab € 2,6303*
€ 3,3003*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,986*
€ 3,686*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,6091*
€ 4,0091*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,51694*
€ 4,32694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,32694*
€ 5,14906
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51694*
€ 4,18516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 432,694* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.