Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Verbindung KV 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuz-Verbindung KV 40
Kreuz-Verbindung KV 40
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-25914094
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KV 40
EAN/GTIN:
     4013339160204
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Profilschiene
Montageschienenverbinder
Schienenverbinder Montageschiene

Kreuz-Verbindung KV 40

Kreuz-Verbinder, zum Verbinden von kreuzenden C-Ankerschienen mit 40 mm Breite, Schrauben und Gleitmuttern bitte gesondert bestellen. für Ankerschienen : 2986 2988 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Kreuzverbinder
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
In der Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,605*
€ 3,265*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,6303*
€ 3,3003*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,986*
€ 3,686*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,6091*
€ 4,0091*
100
€ 5,95*
ab € 3,51694*
€ 4,32694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3003*
€ 3,92736
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6303*
€ 3,13006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 330,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.