Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubklemme Ø6,5mm ST Innengew M8 gvz Federst UM44-AM8T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenbefestigung UM44-AM8T
Stangenbefestigung UM44-AM8T
Artikel-Nr.:
     262-E894E65
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339746743
Suchbegriffe:
Befestigungselement
Befestigungsklammer
C-Klammer
Clipbefestigung
Schraubklemme Ø6,5mm ST Innengew M8 gvz Federst UM44-AM8T
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Innengewinde
Bohrungsdurchmesser:
6.5 mm
Geeignet für Flanschstärke:
0 - 0 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Montage vertikal:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Federstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,3464*
€ 4,3364*
25
Frei Haus
ab € 3,4828*
€ 4,5128*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,78782*
€ 4,90782*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,9103*
€ 5,0603*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,3548*
€ 5,1148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,90782*
€ 5,84031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60782*
€ 5,48331
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78782*
€ 4,50751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 122,6955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.