Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenbefestigung UM44-AM8T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenbefestigung UM44-AM8T
Stangenbefestigung UM44-AM8T
Artikel-Nr.:
     6012B-45922368
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     UM44-AM8T
EAN/GTIN:
     4013339746743

Stangenbefestigung UM44-AM8T

E-Klips, Anschraubwinkelabhänger, zum Anschluss an waagerechte Decken, für Gewindestababhängung. Abmessungen (ca. Maße) Befestigungsloch : Ø 6,5 mm für Anschlussgewindestab : M 8 Abstand zur Anschraubfläche A : 69 mm Tragfähigkeit F : 0,68 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrungsdurchmesser:
6,5 mm
Zulässige Nutzlast:
680 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,3464*
€ 4,3364*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,4828*
€ 4,5128*
25
€ 5,95*
ab € 3,78782*
€ 4,90782*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,9103*
€ 5,0603*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,3548*
€ 5,1148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5128*
€ 5,37023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2428*
€ 5,04893
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4828*
€ 4,14453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 112,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.