Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø24mm einlappig ST ECS-2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Kabelbf. ECS-2024
EKLIPS-Kabelbf. ECS-2024
Artikel-Nr.:
     262-E894F57
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339751389
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Abstandsschelle 1f Ø24mm einlappig ST ECS-2024
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Durchmesser:
20 - 24 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
24 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, abstandschellen stahlrohr, kabel organizer, niedax abstandschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,5991*
100
Frei Haus
ab € 0,4627*
€ 0,6127*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,56611*
€ 0,74611*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,44883*
€ 0,75883*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,5845*
€ 0,7745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,74611*
€ 0,88787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67611*
€ 0,80457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65611*
€ 0,78077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56611*
€ 0,67367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,611* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.