Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliederkette 3x12mm VA unbeh V2A 1200N Edelstahl (V2A) KN-3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gliederkette KN-3
Gliederkette KN-3
Artikel-Nr.:
     262-E894G44
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339757282
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
edelstahlkette
Gliederkette 3x12mm VA unbeh V2A 1200N Edelstahl (V2A) KN-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gliederkette
Breite des Glieds:
12 mm
Bruchlast:
1200 N N
Geschweißt:
ja
Länge des Glieds:
32 mm
Materialstärke:
3 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tragfähigkeit:
122 kg
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Abhängekette, Aufhängezubehör für Leuchte, Befestigungszubehör für Leuchte, Gliederkette, Kette, Knotenkette, Leuchtenaufhängung, Leuchtenkette, Zubehör für Schnellmontagesystem
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 15,76*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 13,10*
€ 15,79*
50
Frei Haus
ab € 13,2302*
€ 15,9102*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 14,64*
€ 17,54*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 15,76*
€ 18,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 18,68*
€ 22,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,76*
€ 18,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 934,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.