Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax KN-3 E-KLIPS Gliederkette Edelstahl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0372582
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KN-3
EAN/GTIN:
     4013339757282
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
edelstahlkette
Gliederkette, nach DIN 763, für Abhängungen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund. Abmessungen (ca. Maße) KettengliedinnenMaße H : 26 mm KettengliedbogenaußenMaße B : 12 mm Materialstärke t : 3 mm Tragfähigkeit F : 1,2 kN Lieferlänge L : 50 m Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 15,76*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 13,10*
€ 15,79*
50
Frei Haus
ab € 13,2302*
€ 15,9102*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 14,64*
€ 17,54*
50
€ 5,95*
ab € 15,76*
€ 18,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 15,79*
€ 18,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,10*
€ 15,59
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 789,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.