Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen Kabelleiter horiz horiz 90° R=50mm 60x600mm KLE60.603F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckstück, F-Verz KLE 60.603 F
Eckstück, F-Verz KLE 60.603 F
Artikel-Nr.:
     262-E895A44
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339572007
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Winkelstück
90° winkelstück
Bogen Kabelleiter horiz horiz 90° R=50mm 60x600mm KLE60.603F
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Bogenausführung:
glatter Bogen
Innenradius:
50 mm mm
Kabelleiterbreite:
600 mm mm
Kabelleiterhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Richtungsänderung:
horizontal
Seitenlochung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90°
Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelleiter, Bogen horizontal, Bogen vertikal fallend, Bogen vertikal steigend, Eckstück für Kabelleiter, Formstück für Kabelleiter, Kabelleiterbogen, Niedergangsstück, Steig-/Niedergangsstück für Kabelleiter, Steigstück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 205,17*
€ 250,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,05*
€ 251,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,65*
€ 254,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,02*
€ 263,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,27*
€ 286,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,48*
€ 299,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,05*
€ 245,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.