| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-30956636 Herst.-Nr.: KLE 60.603 F EAN/GTIN: 4013339572007 |
| |
|
| | |
| Eckstück, F-Verz KLE 60.603 F Eckstück, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingenieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite, zur Herstellung eines horizontal rechtwinkligen Abganges. Stoßstellenverbinder KSV 60... bitte separat bestellen. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). für Kabelleiter : KL 60... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 600 mm AußenAbmessungen : 235 mm + B Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Weitere Informationen: | | Richtungsänderung: | horizontal | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Seitenlochung: | ja | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Winkel: | 90° | Bogenausführung: | glatter Bogen | Scharnierend: | nein | Kabelleiterhöhe: | 60 mm | Kabelleiterbreite: | 600 mm | Ausführung: | ohne Verbinder | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 208,34* | € 253,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 208,00* | € 254,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 215,98* | € 263,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 221,09* | € 269,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 236,21* | € 286,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|