Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x113mm ST gvz 30mm Ø10mm Spreizank DAZ10X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchsteckanker DAZ 10X30
Durchsteckanker DAZ 10X30
Strichzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E895B08
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339842841
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Bolzenanker M10x113mm ST gvz 30mm Ø10mm Spreizank DAZ10X30
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
113 mm
Max. Klemmdicke:
30 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stahlscheibe, ankerbolzen m10x95, ankerbolzen m10, ankerbolzen, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,87*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,3562*
€ 2,0062*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,593*
€ 2,123*
25
€ 5,46*
ab € 2,204*
€ 2,904*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,25216*
€ 4,24216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,24216*
€ 5,04817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97216*
€ 4,72687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84216*
€ 4,57217
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25216*
€ 3,87007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,054* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.