Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M16x146mm ST gvz 25mm Ø16mm Spreizank DAZ16X25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E895B10
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339842889
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Bolzenanker M16x146mm ST gvz 25mm Ø16mm Spreizank DAZ16X25
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
16 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
146 mm
Max. Klemmdicke:
25 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stahlscheibe, ankerbolzen m16, ankerbolzen, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,0836*
€ 4,4836*
1
€ 5,00*
ab € 6,48*
€ 9,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,26476*
€ 10,19476*
1
€ 3,90*
ab € 7,42*
€ 10,38*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,60652*
€ 12,14652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,14652*
€ 14,45436
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65652*
€ 13,87126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93652*
€ 13,01446
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,60652*
€ 11,43176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,4652* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.