Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG9 PVC unbeh ws Polyvinylchlorid (PVC) SKINDICHTSTKPG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-STK-PG-9 STK Pg9
SKINDICHT-STK-PG-9 STK Pg9
Artikel-Nr.:
     262-E895G00
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020820
EAN/GTIN:
     4044773363791
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Staubschutzplättchen
Verschlussschraube PG9 PVC unbeh ws Polyvinylchlorid (PVC) SKINDICHTSTKPG9
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, kabelverschraubung kunststoff pg9, pvc-fittings, verschlussschrauben ohne din pp, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,46*
ab € 0,06052*
€ 0,08182*
36 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,06066*
€ 0,08196*
23 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0686*
€ 0,0919*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,0714*
€ 0,0949*
Lager 262
500
€ 5,95*
ab € 0,08008*
€ 0,10558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,10558*
€ 0,12564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10268*
€ 0,12219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08008*
€ 0,0953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 52,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52020830
ab € 0,06076*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020880
ab € 0,18654*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020890
ab € 0,37521*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020860
ab € 0,10644*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020870
ab € 0,16899*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020850
ab € 0,06968*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020840
ab € 0,06398*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020900
ab € 0,6582*
Ähnlich
Lapp Kabel
52020818
ab € 0,05361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.