Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG16 Zn si-gr 11mm IP55 Zn-guss silbergrau 90°Wink SKINDICHTRWVPG16W.OUTE+D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     262-E895G08
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52024000
EAN/GTIN:
     4044773352658
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG16 Zn si-gr 11mm IP55 Zn-guss silbergrau 90°Wink SKINDICHTRWVPG16W.OUTE+D
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
11 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Mit Zugentlastung:
ja
Schlüsselweite:
26 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,20942*
€ 4,37942*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7457*
€ 5,0657*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,42*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,182*
€ 5,642*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,18912*
€ 5,64912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,64912*
€ 6,72245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33912*
€ 6,35355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96912*
€ 5,91325
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18912*
€ 4,98505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,4912* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.