Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverschraubung, PG16, 22/26 mm, IP55, 52024000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverschraubung, PG16, 22/26 mm, IP55, 52024000
Winkelverschraubung, PG16, 22/26 mm, IP55, 52024000
Winkelverschraubung, PG16, 22/26 mm, IP55, 52024000
Artikel-Nr.:
     4502-32P1776
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52024000
EAN/GTIN:
     4044773352658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
LAPP Winkelverschraubung, PG16, 22/26 mm, IP55, 52024000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Gewindegröße:
PG16
Länge:
28.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
22/26 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,20942*
€ 4,37942*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,7457*
€ 5,0657*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,42*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,182*
€ 5,642*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,18912*
€ 5,64912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.