Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 PA si-gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger SKINTOPST-M32X1,5RAL7001SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung M32 PA si-gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger
Kabelverschraubung M32 PA si-gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger
Artikel-Nr.:
     262-E895G59
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111040
EAN/GTIN:
     4044773177633
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M32 PA si-gr unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger SKINTOPST-M32X1,5RAL7001SGY
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 21 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
10 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
36 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,2265*
€ 1,6871*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,25958*
€ 1,68958*
5 Tage
1585
1
€ 6,50*
ab € 1,1643*
€ 1,7143*
5 Tage
600
25
€ 6,95*
ab € 1,2582*
€ 1,7232*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,2321*
€ 1,8221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,68958*
€ 2,0106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61958*
€ 1,9273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52958*
€ 1,8202
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25958*
€ 1,4989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,2395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52006140
ab € 0,306*
Zubehör
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,2741*
Zubehör
Lapp Kabel
54110843
ab € 5,33193*
Zubehör
k.A.
G4332010
ab € 3,29*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 7,082*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,90*
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,1109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.