Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Schrauben-Sonderformen
>
Verschlussschraube
>
Verschlussschrauben ohne DIN
>
Artikel
Lapp SKINDICHT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-77707757
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52006140
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
light grey
Material
Fiberglas, Polyamid
Geeignet für
Innen & Außen
Zertifizierung
RoHS, CE
... >
Möbel-Ersatzteile & Zubehör
>
Zubehör für Schränke & Möbel
>
Schraubverschlüsse & -abdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
blindstopfen
,
blindstopfen pa
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,306*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 52103145 Kabelverschraubung Silber Metall
Lapp Kabel
52103145
ab € 1,92*
Zubehör
Lapp 52103340 Mutter Sicherungsmutter M32
Lapp Kabel
52103340
ab € 0,858*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Dichtungsring M32 NBR Schwarz 2mm
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,1109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen