Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M25 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M25X1,5RAL7001S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M25 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Gegenmutter M25 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-E895G78
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119030
EAN/GTIN:
     4044773166088
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
lappkabel gegenmutter m25
Gegenmutter M25 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M25X1,5RAL7001S
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau | grau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25, gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1082*
€ 0,1529*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11113*
€ 0,15413*
5 Tage
800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1111*
€ 0,1563*
3 Tage
2085
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11179*
€ 0,17679*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,112*
€ 0,178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15413*
€ 0,18341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14313*
€ 0,17032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13513*
€ 0,1608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11113*
€ 0,13224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,413* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111730
ab € 1,255*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0778*
Zubehör
Lapp Kabel
53111130
ab € 0,76*
Zubehör
Lapp Kabel
53111030
ab € 0,6983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.