Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-GMP-GL-M-25X1,5- RAL-7001-SGY GMP-GL-M25x1,5 R7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-GMP-GL-M-25X1,5- RAL-7001-SGY GMP-GL-M25x1,5 R7001
SKINTOP-GMP-GL-M-25X1,5- RAL-7001-SGY GMP-GL-M25x1,5 R7001
Artikel-Nr.:
     3517I-35939766
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119030
EAN/GTIN:
     4044773166088
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
lappkabel gegenmutter m25

SKINTOP-GMP-GL-M-25X1,5- RAL-7001-SGY GMP-GL-M25x1,5 R7001

Gegenmutter SKINTOP® GMP-GL-M 25X1.5 RAL 7001 SGY
Gegenmutter
M 25
Schlüsselweite: 34mm
silbergrau
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Ausführungen in schwarz sind UV-beständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet
Für dünnwandige Gehäuse ohne Gewinde, die nur eine Durchgangsbohrung erlauben
Zum Kontern einer SKINTOP® /SKINDICHT® Kabelverschraubung an der Innenseite der Anwendung (zB Gehäuse)
Gute Öl- und chemische Beständigkeit
Nutzen: Auflagefläche begünstigt einfache Montage mittels Gabelschlüssel und schützt ein Gehäuse gleichzeitig vor Verkratzen
Selbstverlöschend gemäß UL94 V-2 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe)
Hohe Stabilität durch glasfaserverstärktes Polyamid
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum (nur gültig in Kombination mit einer UL-zugelassenen SKINTOP® Kabelverschraubung aus Kunststoff)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25, gegenmutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1082*
€ 0,1539*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11113*
€ 0,15413*
5 Tage
800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1111*
€ 0,1573*
3 Tage
2085
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11079*
€ 0,17779*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,112*
€ 0,179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111730
ab € 1,265*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0778*
Zubehör
Lapp Kabel
53111130
ab € 0,76*
Zubehör
Lapp Kabel
53111030
ab € 0,6983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.