Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M40X1,5RAL7001S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M40 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Gegenmutter M40 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-E895G80
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119050
EAN/GTIN:
     4044773165821
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Gegenmutter M40 PA unbeh dgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M40X1,5RAL7001S
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau | grau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter polyamid m40, sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m40, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6635*
€ 0,9235*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6528*
€ 0,939*
7 Tage
500
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6696*
€ 0,9528*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 1,02*
2 Tage
79
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66113*
€ 1,02113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9235*
€ 1,09897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8735*
€ 1,03947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8435*
€ 1,00377
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8035*
€ 0,95617
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6635*
€ 0,78957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,0875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111150
ab € 3,0665*
Zubehör
Lapp Kabel
53111050
ab € 2,489*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.