Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung M12 PA bl unbeh 20 8mm IP68 Polyamid (PA) ger 21 22 SKINTOPK-M12X1,5ATEXPLUSBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 54115400 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)
Lapp SKINTOP 54115400 Kabelverschraubung Blau Elastomer, Polyamid 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E895H01
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115400
EAN/GTIN:
     4044773273984
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
Ex-Kabelverschraubung M12 PA bl unbeh 20 8mm IP68 Polyamid (PA) ger 21 22 SKINTOPK-M12X1,5ATEXPLUSBU
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
blau
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 - 5.5 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
15 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, kabeldurchführung blau, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,7399*
€ 2,2632*
50
€ 5,00*
ab € 1,7656*
€ 2,2756*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,77185*
€ 2,28185*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,78689*
€ 2,29689*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8817*
€ 2,4217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,29689*
€ 2,7333
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20689*
€ 2,6262
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78689*
€ 2,1264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,8445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.