Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-K-M-12X1,5-ATEX- PLUS-BU K-M 12x1,5 ATEX+ BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-K-M-12X1,5-ATEX- PLUS-BU K-M 12x1,5 ATEX+ BU
SKINTOP-K-M-12X1,5-ATEX- PLUS-BU K-M 12x1,5 ATEX+ BU
Artikel-Nr.:
     3517A-45081570
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54115400
EAN/GTIN:
     4044773273984
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68

SKINTOP-K-M-12X1,5-ATEX- PLUS-BU K-M 12x1,5 ATEX+ BU

Kabelverschraubung SKINTOP® K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU
Kabelverschraubung
M 12
Klemmbereich (min./max.): 3 - 5.5 mm
Schlüsselweite 1: 15
blau
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66
Einsatz im Ex-Bereich
Anwendungsgebiete: Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
"
Eigensicherer Stromkreise (Zündschutzart "
"
i"
"
), sowie in Gehäusen und Geräten der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Nutzen: Dauerhafter Vibrationsschutz
Hohe Schutzart
Kälteschlagbeständigkeit
Hohe Zugentlastung
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
17,1 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..5,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,7399*
€ 2,2632*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,7656*
€ 2,2756*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,77185*
€ 2,28185*
50
€ 5,95*
ab € 1,78689*
€ 2,29689*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8817*
€ 2,4217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2756*
€ 2,70796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1756*
€ 2,58896
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7656*
€ 2,10106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.