| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E895I78 Herst.-Nr.: 22986 EAN/GTIN: 4015394162797 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle 1f Ø90mm VA hfr 22986 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Halogenfrei: | ja | Nenndurchmesser: | 90 mm mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befesti..., Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befesti..., Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestig..., Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 21,35* | € 26,14* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 21,71* | € 26,46* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,27* | € 28,35* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,10* | € 29,94* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,75* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|