Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP44 ST H619xB498xT12mm FZ008N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ008N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ008N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ008N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E896G27
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ008N
EAN/GTIN:
     3250612776566
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
Schutztür IP44 ST H619xB498xT12mm FZ008N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
498 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
619 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 108,76*
€ 131,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,83*
€ 133,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,86*
€ 133,23*
Frei Haus
ab € 115,28*
€ 139,55*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,87*
€ 141,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 11,90*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,62*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,28*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,34*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,69*
Zubehör
Hager
FZ746
ab € 6,28*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,97*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,32*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,14*
Zubehör
Hager
FZ833N
ab € 44,13*
Zubehör
Hager
FZ834N
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.