Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 8,4V NiCad 1500mAh 7zell LEGRAND061799


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 061799 Alarm- und Detektor-Zubehör
Legrand 061799 Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E898F04
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     061799
EAN/GTIN:
     3245060617998
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Akkupack 8,4V NiCad 1500mAh 7zell LEGRAND061799
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
7
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Gewicht:
0 g
Höhe inkl. Pole:
0 mm mm
Kapazität:
1500 mAh mAh
Kunststoffgehäuse:
ja
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
8.4 V V
Umgebungstemperatur:
0 - 40 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, Wippenschalter, Wippschalter, akkupack nicd 8,4 v, akku packs, akku-packs 1500 mah, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,04*
€ 49,78*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,39*
€ 52,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,08*
€ 56,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,46*
€ 58,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,50*
€ 72,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.