Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 7,2V NiCad 1600mAh 6zell LEGRAND061886


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 061886 Alarm- und Detektor-Zubehör
Legrand 061886 Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E898F06
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     061886
EAN/GTIN:
     3245060618865
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku
Akkupack 7,2V NiCad 1600mAh 6zell LEGRAND061886
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Breite:
0 mm mm
Gewicht:
296 g
Höhe inkl. Pole:
0 mm mm
Kapazität:
1600 mAh mAh
Kunststoffgehäuse:
ja
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
7.2 V V
Umgebungstemperatur:
0 - 40 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, ni-cd 1,6ah akkupack, akku packs, akku-pack 7,2v, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,19*
€ 58,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,91*
€ 59,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,64*
€ 61,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 58,17*
€ 75,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.