Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder EB 360° 110-240V rws glz IP23 Einb 2300W PD3N-1C-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E898F98
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     92196
EAN/GTIN:
     4007529921966
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Bewegungsmelder EB 360° 110-240V rws glz IP23 Einb 2300W PD3N-1C-DE
Weitere Informationen:
Alarmfunktion:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit:
10 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
78
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Ausschaltverzögerung:
0 s
Durchmesser:
83 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
10 m
Einschaltverzögerung:
0 s
Erfassungswinkel horizontal:
360 - 360 °
Farbe:
reinweiß | weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
165 A A
Max. Präsenzbereich:
12 m²
Max. Reichweite frontal:
6 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Min. Einschaltdauer:
15 s s
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
110 - 240 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP23
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC/DC
Steuerstrom:
2 mA mA
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-25 - 50 °C
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 54,78*
€ 70,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,46*
€ 71,85*
1 Tag
30
€ 5,90*
ab € 59,61*
€ 75,31*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,08*
€ 76,86*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 61,16*
€ 77,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
10880
ab € 9,18*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
92159
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.