Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 40A 4p IP20 Einb 22kWAC Festeinbau OT40M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E898I17
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022497R0570
EAN/GTIN:
     6417019158419
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
abb lasttrenner 4polig
Lasttrennschalter 40A 4p IP20 Einb 22kWAC Festeinbau OT40M4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
750 - 750 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
23 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
48 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schaltleistung bei 400 V:
11 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: knebelgriff, abb knebelgriff, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,91*
€ 41,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,04*
€ 42,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,48*
€ 45,67*
€ 5,46*
ab € 36,54*
€ 48,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,47*
€ 57,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.