Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 63A 3p IP20 Einb 37kWAC Festeinbau OT63ML3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB OT63ML3 Elektroschalter 3P Grau
ABB OT63ML3 Elektroschalter 3P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E898I18
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022530R5770
EAN/GTIN:
     6417019168838
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Lasttrenner
Lasttrennschalter
abb lasttrennschalter 3polig 63a
Lasttrennschalter 63A 3p IP20 Einb 37kWAC Festeinbau OT63ML3
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Kabelklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
750 - 750 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
75 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
1 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
52.5 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Weitere Suchbegriffe: knebelgriff, abb knebelgriff, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,93*
€ 44,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,79*
€ 48,12*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 37,03*
€ 48,16*
€ 5,46*
ab € 41,70*
€ 54,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,96*
€ 64,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.