| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E898I19 Herst.-Nr.: 1SCA022530R6400 EAN/GTIN: 6417019168852 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 63A 4p IP20 Einb 37kWAC Festeinbau OT63ML4 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Kabelklemme | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Schalter: | 1 | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 50 kA | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 22 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 37 kW | Bemessungsbetriebsspannung: | 750 - 750 V V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: | 80 A | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: | 75 A | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 1 kA | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Geeignet für Verteilereinbau: | ja | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Höhe: | 91.5 mm | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Polzahl: | 4 | Schaltleistung bei 400 V: | 22 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Schutzart (NEMA): | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knebelgriff, lasttrenner abb, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,75* | € 51,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,55* | € 55,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,83* | € 56,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,68* | € 63,78* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 60,54* | € 75,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|