| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E899G90 Herst.-Nr.: UW51V EAN/GTIN: 3250616330023 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld 5x12TE 250x750x105mm m.Ausschn m.Abdeck UW51V Weitere Informationen: | | Anzahl der DIN-Schienen: | 5 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 12 | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Breite: | 250 mm mm | Höhe: | 750 mm mm | Mit Abdeckung: | ja | Tiefe: | 105 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld hager, verteilerfeld, Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 121,09* | € 149,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,73* | € 150,58* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,31* | € 150,83* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 128,37* | € 155,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,93* | € 157,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|