Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gewindemuffe Ø50mm unbeh hfr IEGM50AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E900C79
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933000843
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Alu-Gewindemuffe Ø50mm unbeh hfr IEGM50AL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Innengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Rohr, Gewinderohr, gewinderohr, Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 4,57*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 3,30*
€ 4,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,31362*
€ 4,94362*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,39*
€ 5,05*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,64*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.