Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogdigital IO-Modul DC 24V 8Eingdigi PNOZMI1P8INPUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZmulti Eingangsmodul, 24 V dc, 8 Eingänge
Artikel-Nr.:
     262-E906D33
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     773400
EAN/GTIN:
     4046548013047
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Analogdigital IO-Modul DC 24V 8Eingdigi PNOZMI1P8INPUT
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Breite:
22.5 mm mm
Höhe:
94 mm mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
121 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges/digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,71*
€ 240,73*
Frei Haus
ab € 221,47*
€ 240,76*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 220,97*
€ 241,80*
Frei Haus
ab € 221,89*
€ 243,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 259,48*
€ 281,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
793400
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.