Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul 8 input PNOZ mi1p #773400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsmodul 8 input PNOZ mi1p #773400
Erweiterungsmodul 8 input PNOZ mi1p #773400
Artikel-Nr.:
     3517A-75203602
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     773400
EAN/GTIN:
     4046548013047
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Erweiterungsmodul 8 input PNOZ mi1p #773400

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Eingangsstrom bei Signal 1:
8 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,49*
€ 242,35*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 220,60*
€ 242,85*
Frei Haus
ab € 222,91*
€ 244,55*
Frei Haus
ab € 216,82*
€ 245,68*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,14*
€ 246,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,35*
€ 288,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
793400
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.