Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Wippschalter UP IP20 2p 1f 10AX 111610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontroll-Wippschalter UP IP20 2p 1f 10AX
Kontroll-Wippschalter UP IP20 2p 1f 10AX
Artikel-Nr.:
     262-E906G43
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     111610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Kontroll-Wippschalter UP IP20 2p 1f 10AX 111610
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
28 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, wechselschalter 10a, ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 10,00*
ab € 7,94*
€ 11,33*
2 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,79*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 16,15*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,09*
€ 17,20*
1 Tag
1
1
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schrack Technik
EL112500--
ab € 6,36*
Ähnlich
Schrack Technik
EL111200--
ab € 6,59*
Ähnlich
Schrack Technik
EL111700--
ab € 6,56*
Ähnlich
Schrack Technik
EL111500--
ab € 4,92*
Ähnlich
Schrack Technik
EL111600--
ab € 2,18*
Ähnlich
Schrack Technik
EL112610--
ab € 7,33*
Ähnlich
Schrack Technik
EL112100--
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.